Airline-surringsskinne af aluminium med LED
Airline-surringsskinne af aluminium med LED
LEDSKINNE AIRLINE 1000MM 1740LM 12V
Varenr. 096380 380
EAN 4056807794068
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
Optimal oplysning via 2 integrerede LED-bånd
- Monteres mod bilens tag
- Tilslutning via to-trådet kabel 2 x 0,5 mm2
![]() | |
Bredde | 50 mm |
Højde | 10 mm |
Længde | 1000 mm |
Nominel effekt | 22,6 W |
Produktvægt (pr. vare) | 0,575 kg |
Farve | Aluminiumsølv |
Materiale | Aluminium |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Lysstrøm | 1740 lm |
Farvetemperatur | 6500 K |
Nominel spænding | 12 V |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!