Airline surringsskinne til tagbagage- og lastholdere
Airline-skinne til lastholder
AIRLINE SURRINGSSKINNE 200 MM
Varenr. 096381 806
EAN 4065746007993
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
Til montering på tagbagage- og lastholdere
- Materiale, der skal transporteres, kan fastgøres til tagbagage- eller lastholder ved hjælp af surringsstropper i airline-profil, der er fastgøres til airline surringsskinner.
Materiale | Aluminium |
Antal stykker | 8 STK |
Længde | 200 mm |
Bredde | 32 mm |
Højde | 27 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,310 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!