Airlinesurringsskinne af aluminium LED'er og stik
Airlinesurringsskinne af aluminium med LED og stik
SURRINGSSKINNE-ALU-LED-1000MM
Varenr. 096381 380
EAN 4065746402828
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
Til optimal belysning med indbyggede LED'er
- Til montering på køretøjets tag
- Kan tilsluttes ved hjælp af et stik
- Egnet til alle typer spændestænger
- Indeholder fastgørelsesmateriale
- Indeholder tilslutningskabel og stik
Bredde | 50 mm |
Højde | 10 mm |
Længde | 1115 mm |
Nominel effekt | 22,6 W |
Produktvægt (pr. vare) | 1,000 kg |
Farve | Aluminiumsfarvet |
Materiale | Aluminium/aluminium |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Lysstrøm | 1740 lm |
Farvetemperatur | 6500 K |
Nominel spænding | 12 V |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!