Akku bajonetsav AFS 12 COMPACT M-CUBE
Akku-bajonetsav AFS 12 COMPACT
12V M-CUBE BAJONETSAV, U. B/L, MCUBE
Varenr. 5701109000
EAN 4061975203564
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
Kompakt og kraftfuld 12 V bajonetsav til savning af træ, plast, metal og gipsplader
- Træthedsfrit, ergonomisk arbejde takket være det slanke håndtag og den store gribeflade
- Værktøjsfri lynskifteadapter til savklinger
- Speederkontakten muliggør optimal justering af arbejdshastigheden og langsom opstart
- Øget sikkerhed takket være den medfølgende bælteclips til sikker fastgørelse under andet arbejde
Nominel spænding | 12 V/DC |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-3000 o/min |
Slaglængde | 12,5 mm |
Værktøjsoptag | Quick-skift |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 1,31 kg |
Maskinens vægt uden genopladeligt batteri | 1,05 kg |
Maks. anbefalet savklingelængde | 152 mm |
Længde | 268 mm |
Bredde | 76 mm |
Højde | 191 mm |
Maks. skæredybde i træ | 70 mm |
Antal batterier | 0 STK |
Vægt for udvendig emballage | 0,71 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!