Akku fugepistol AKP 12 COMPACT M-CUBE
Akku-fugepistol AKP 12 COMPACT
12V M-CUBE FUGEPISTOL, U. B/L, MCUBE
MASTER M-CUBE
Varenr.
5701107000
EAN 4061975203427
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
Meget kompakt og praktisk akku fugepistol til klæbestoffer og fugemasser med lav til middel viskositet
- Standard til 310 ml patroner, kan også bruges til 400 ml og 600 ml poser takket være valgfrit tilbehør
- Øjeblikkelig afkobling fra stødstangen og automatisk retur forhindrer dryp af tætningsmidlet/klæbemidlet
- Visning af ladestatus på batteriet sikrer konstant overvågning af resterende batterikapacitet.
Anvendelsesområde
AKP 12 er primært beregnet til påføring af tætningsmasser med lav viskositet. AKP 18 COMPACT anbefales til meget viskøse klæbe- og tætningsmasser, f.eks. rudelim.
Nominel spænding | 12 V/DC |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 3 Ah |
Trykkraft | 1780 N |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 2,1 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!