Akku løvblæser BW 18.0-EC, FLEX
Akku Løvblæser FLEX BW 18V
AKKU LØVBLÆSER FLEX 18V, U. B/L
Varenr. 9501015958
EAN 4030293211711
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med kulfri motor med stor effekt og lang levetid.
- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlænger levetiden og øger effektiviteten
- Luftmængderegulerings i 3 niveauer
- Kompakt, handy, letvægtsdesign
- Med adapter og matchende reduktionsdyser til oppumpning
Bemærk
Leveres uden batteri og lader.
Nominel spænding | 18 V |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 1,7 kg |