Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku radio RD 18.0, FLEX

Akku Radio FLEX RD 18V
AKKU RADIO FLEX RD 10.8/18V/230V U. B/L

Varenr. 9501015956

EAN 4030293217560

Prisvisning for kunder efter login
Akku radio RD 18.0, FLEX

Varenr. 9501015956

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Robust byggepladsradio med DAB+ og FM.
  • Automatisk stationssøgning og 5 hukommelsespladser

  • LED-batterikapacitet-display

  • Med integreret Bluetooth®-teknologi, AUX-indgang, USB-port og oplader til smartphones/tablet.
Bemærk

Leveres uden batteri og lader.


Leveres med 230 V adapter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Batteridriftsspænding

18 V

Længde x bredde x højde

21 x 37 x 20 cm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

4,8 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger