Akku røreværk MXE 18,0-EC WR2 120, FLEX
Beton mixer akku FLEX 18 V
AKKU RØREVÆRK FLEX MXE 18V, U. B/L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Features
- EMS styringssystem
- Kulfri motor
- Langsom opstart, temperaturovervågning og overbelastningssikring
3-trins kontakt
- Niveau 1: rengøring
- Niveau 2: omrøring
- Niveau 3: blanding
Leveres uden batteri og lader.
Til røreopgaver op til 30 kg.
Batteritype | Li-lon |
Vægt for batteri | 0,5 kg |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 5,0 Ah |
Vægt | 4,1 kg |
Nominel spænding | 18 V |
Højde | 320 mm |
Bredde | 355 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 4,1 kg |
Min./maks. omdrejningshastighed ved nominel belastning i 1. gear | 210-530 o/min |
Min./maks. omdrejningshastighed ved nominel belastning i 2. gear | 320-780 o/min |
Maks. kurvdiameter for omrøring | 120 mm |
Maks. mængde materiale, der kan omrøres | 30 kg |
Værktøjsoptag | M14 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)