Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku-skæreværktøj TG 12-A

Akku-skæreværktøj TG 12-A
VINKELSLIBER, AKKU, 12V, TG 12-A, U.A/L

Varenr. 5700135000

EAN 4062856959075

Prisvisning for kunder efter login
Akku-skæreværktøj TG 12-A

Varenr. 5700135000
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
Meget kompakt og praktisk 12 V skæreværktøj til alt skærearbejde, hvor hastighed er et must

Ekstremt kompakt og ergonomisk design


Nem og praktisk for hurtigt og ikke-trættende arbejde på byggepladser.



Hurtigt arbejde


  • Kraftig EC-motor: børsteløs, kraftfuld, holdbar, effektiv og vedligeholdelsesfri

  • Høj skærehastighed


Hurtig bremsetid


Skæreskiven stopper på mindre end 1 sekund, efter at enheden er blevet slukket (afhængig af vægten på skæreskiven).



Nem udskiftning af skiver


Spindellåsen skal ikke trykkes ind konstant, når skiver udskiftes.



Beskyttelsesdæksel til hurtig justering


Beskyttelsesdækslet kan justeres uden brug af værktøj



Med Li-ion-batteripakker


Lang driftstid pr. batteriopladning. Den praktiske akku-boremaskines ladestatusindikator fortæller dig til enhver tid, hvor meget strøm der er tilbage.



Kan bruges til mange anvendelser og materialer

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

12 V/DC

Min./maks. tomgangshastighed

0-19500 o/min

Maks. Skæreskivediameter

76 mm

Gevindtype x diameter for spindelgevind

M5

Længde

202 mm

Bredde

88 mm

Højde

105 mm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

0,7 kg

Antal batterier

0 STK

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

2 Ah

Akku-skæreværktøj TG 12-A indeholdt:
Sekskantnøgle
1 x
Sekskantnøgle

SP-ALLEN-KEY

Mængde: 1 x
Plastbeskyttelsesskærm TG12-A
1 x
Plastbeskyttelsesskærm TG12-A

PLAPROTCAP-F.TG12-A

Mængde: 1 x
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Genopladeligt batteri Til Würth Power tools Li-ion 12 volt

12V-4,0AH LI-ION BATTERI

Kompakt 12-volts batteri