Alu tape
Alu tape med papirliner
ALU.TAPE M/LINER Ø 100MMX45MTR TAT 500
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Funktionel
- Bærefolie af aluminium
- Med akrylklæber, der er dækket med beskyttelsespapir
Temperaturbestandig
- -20 ºC til 110 ºC
Velegnet til samling af aluminiumsfolie eller anden dampspærre i nybyggeri og til forsegling af samlinger i ventilationskanaler samt væg- og loftisoleringsmateriale. Kan også anvendes til kantforsegling af termoruder samt forsegling og reparation af kølecontainere.
Den anbefalede monteringstemperatur er 0 ºC til 40 ºC. Det anbefales desuden, at lagringstemperaturen er 10 ºC til 25 ºC.
Længde | 45 m |
Bredde | 100 mm |
Tykkelse | 0,04 mm |
Klæbebasis | Akryl |
Farve | Aluminiumsølv |
Min. temperaturmodstand | -20 °C |
Maks. temperaturmodstand | 110 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 0 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 40 °C |
Maks. overfladebearbejdningstemperatur | 40 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 0 til 40 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)