Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aluminium-airline surreskinne med flange

Airlinesurreskinne af aluminium med flange
SPÆNDESKINNE T/GH10

Varenr. 096380 202

EAN 4011231880176

Prisvisning for kunder efter login
Aluminium-airline surreskinne med flange

Varenr. 096380 202
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
Til undersænkning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
  • Til en lang række transportopgaver

  • Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer

  • Inkl. fastgørelsesmateriale
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

ZS10

Bredde

65 mm

Højde

11 mm

Længde

450 mm

Produktvægt (pr. vare)

0,500 kg

Farve

Aluminiumsølv

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skraldestrop til airline-profil

STROP T/GH10,11

Surringsøje til airlineprofil
x 1 stk.
Skraldestrop til airline-profil

STROP T/ZS1000

Surringsøje til airlineprofil
x 1 stk.
Skraldestrop til airline-profil

SPÆNDESTROP RZG 4MTR. LG.

Surringsøje til airlineprofil
x 1 stk.
Surringsøje

SPÆNDEPLADE

Ideel til fastgørelse af spændestropper eller andet udstyr, som f.eks. koste, spande, værktøj eller bøjler.
x 1 stk.
Spændestænger til airline-profiler

SPÆNDESTANG SS25 M. SKUM 2500MM

Kan afkortes individuelt
x 1 stk.
Skruefitting

SKRUEFITTING SFL M8

Til fastgørelse af komponenter til airlinesurringsskinner
x 1 stk.
Skruefitting

SKRUEFITTING SFM M10X1

Til fastgørelse af komponenter til airlinesurringsskinner
x 1 stk.
Skruefitting

SKRUEFITTING SFS MED STJERNEGREB

Til fastgørelse af komponenter til airlinesurringsskinner
x 1 stk.
Spændestænger af aluminium

SPÆNDESTANG SS250

Kan afkortes individuelt
x 1 stk.
Surringsstrop med spændelås og fitting

SURRINGSSTROP AIRLINE 2M KSG54

Velegnet til en bæreevne op til 300 daN
x 1 stk.
Spændestænger til airline-profiler

SPÆNDETANG SS20 M. SKUM 2000MM

Kan afkortes individuelt
x 1 stk.
Spændestænger af aluminium

SPÆNDESTANG SS220

Kan afkortes individuelt
x 1 stk.
Skraldestrop til airline-profil

SPÆNDESTROP MED ALUKLEMME 1000MM

Surring med aluminiumsholder til airlineprofil
x 1 stk.
Skraldestrop til airline-profil

SPÆNDESTROP MED ALUKLEMME 2000MM

Surring med aluminiumsholder til airlineprofil
x 1 stk.
Skraldestrop til airline-profil

SPÆNDESTROP MED ALUKLEMME 4000MM

Surring med aluminiumsholder til airlineprofil
x 1 stk.
Surringsøje

SPÆNDEØJE MED ALU-KLEMME

Ideel til fastgørelse af spændestropper eller andet udstyr, som f.eks. koste, spande, værktøj eller bøjler.
x 1 stk.
Dækhætter til airline-aluminiumsurringsskinner

DÆKHÆTTE SURRINGSSKINNE AKZSA

Til beskyttelse mod skarpe kanter
x 1 stk.
Spændestang af aluminium med lynjusteringsfunktion

SPÆNDESTANG ALU SS15

Til sikker transport af stort gods
x 1 stk.
Spændestang af aluminium med lynjusteringsfunktion

SPÆNDESTANG ALU SS10

Til sikker transport af stort gods