Aluminium-airline surreskinne med flange
Airlinesurreskinne af aluminium med flange
SURRINGSSKINNE ALU M FLANGE ZSA1500
Varenr. 096380 246
EAN 4038898487364
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
Til undersænkning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
- Til en lang række transportopgaver
- Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
- Inkl. fastgørelsesmateriale
![]() | |
Typebeskrivelse | ZSA1500 |
Bredde | 65 mm |
Højde | 11 mm |
Længde | 1500 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1,200 kg |
Farve | Aluminiumsølv |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!