Aluminium-airline surreskinne med flange
Airlinesurreskinne af aluminium med flange
SURRINGSSKINNE ALU M FLANGE ZSA995
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til en lang række transportopgaver
- Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
- Inkl. fastgørelsesmateriale
![]() | |
Typebeskrivelse | ZSA995 |
Bredde | 65 mm |
Højde | 11 mm |
Længde | 1000 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.800 kg |
Farve | Aluminiumsølv |
Materiale | Aluminium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!