Aluminiumbarrierestolpe med sokkel til barrierekæder
Stander, ALU til kædebarriere
STANDER PLAST, H140CM, SORT/GUL
Varenr. 0899610103
EAN 4065233123816
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
Universalbarrierestolpe med genanvendt PVC-sokkel, ideel til afspærring af farlige områder for at beskytte medarbejdere og besøgende
- Også velegnet til mærkning af genstande eller som hjælpemiddel
- Mobil, fleksibel og hurtigt klar til brug; sidder fast selv på ujævne overflader takket være deres massive, konkave sokkel
- Nem at flytte og medbringe takket være det integrerede holdehak i soklen
- Velegnet til forskellige størrelser og materialer af kæder, f.eks. stålkæder
Anvendelsesområde
- Blandt andet som en barriere for begivenheder, farezoner, genstande osv.
- Sorte og gule stolper, herunder til arbejdsstationer, der har med e-mobilitet at gøre
![]() | |
Højde | 1,4 m |
Stolpediameter | 52 mm |
Materiale | Aluminium |
Farve | Bruges kun til isoleringstape, kædeafspærringer, afspærringstape, reb og køretøjskabler |
Bundpladeform | Vinkel |
Bundpladelængde x bundpladebredde | 40 x 40 cm |
Bundpladevægt | 12 kg |
Produktvægt (pr. vare) | 14,000 kg |
Bundplade, materiale | Granulat af genanvendt plast |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!