Aluminiumboks
Aluminiumboks
AB29
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 729
EAN 4053479080796
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
Robust og nem vedligeholdelse
- Modstandsdygtig over for korrosion, vejrpåvirkninger og ekstreme temperaturer
- Gummipakning beskytter mod påvirkninger fra omgivelserne som f.eks. vandstænk, støv og ubehagelige lugte
- Kan stables
- Forstærkede kantprofiler
- Opkantning og profiler garanterer høj stabilitet og lang holdbarhed
- Lav egenvægt
- Plastbelagt håndtag
- Indbyggede holdestropper
- Materialetykkelse 1,0 mm
Typebeskrivelse | AB29 |
Bredde | 335 mm |
Højde | 277 mm |
Længde | 432 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3,250 kg |