Aluminiums vaskeskaft med vandgennemløb og on/off funktion
Aluskaft med vandgennemløb VIKAN
ALUSKAFT VANDGEN NITO QUICK ON/OFF 157CM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Professionelt vaskekaft der passer til 1/2" NITO Quick koblinger
- Praktisk on/off ventil på skaftet til nem kontrol af vandgennemstrømningen.
- Ergonomisk design med isoleret gribestykke for et behageligt og sikkert greb.
- Optimal længde, ideel til professionel brug.
- Solid og stabil konstruktion, der tåler højt vandtryk og kan anvendes ved høje temperaturer.
Skaftet er ideelt til effektiv udvendig rengøring af alle typer køretøjer, den praktiske on/off funktion på skaftet, gør det nemt at kontrollere vandgennemstrømningen.
Materiale | Aluminium/polypropylen |
Længde | 1575 mm |
Maks. længde | 1575 mm |
Min. længde | 1575 mm |
Diameter | 31 mm |
Design | Med vandgennemstrømning, Med ventil |
Maks. temperaturforhold | 50 °C |
Maks. tryk | 6 bar |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!