Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aluminiumsklap tor understrukturer

Aluminiumklap til underenhed
LAGERREOL UMK1112 ALU MKU2H 180MM

Varenr. 0963585422

EAN 4050641855855

Prisvisning for kunder efter login
Aluminiumsklap tor understrukturer

Varenr. 0963585422

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Drejeklap fremstillet af ekstrudersektioner af aluminium

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

MKU2H

Bredde

1112 mm

Højde

180 mm

Dybde

15 mm

Produktvægt (pr. vare)

2,150 kg

Farve

Aluminiumsfarvet

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Plastdæksel til aluminiumklap

PLASTDÆKSEL KLAP MLRK/MUMK MKBK180L

Til beskyttelse mod skarpe kanter
x 1 stk.
Plastdæksel til aluminiumklap

PLASTDÆKSEL KLAP MLRK/MUMK MKBK180R

Til beskyttelse mod skarpe kanter
x 1 stk.
Plastføring til aluminiumklap

PLASTFØRING KLAP MKFK

Plast
x 1 stk.
Reservedelssæt til aluminiumsklap

RESERVEDELSÆT TIL ALU KLAP H180MM 6 STK.

Støtteelementerne til aluminiumklap 105 mm og 180 mm
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger