Aluminiumsklap For understrukturer
Aluminiumklap til underenhed
LAGERREOL-UMK1668-ALU-MKU4H-180MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Drejeklap fremstillet af ekstrudersektioner af aluminium
Typebeskrivelse | MKU4H |
Bredde | 1668 mm |
Højde | 180 mm |
Dybde | 15 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1.400 kg |
Farve | Aluminiumsfarvet |
Materiale | Aluminium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!