Aluminiumsklap til lagerreol
Aluminiumsklap, lagerreol med aluminiumsklap
LAGERREOL-K1112-ALU-MKL3H-180MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fås i to forskellige højder
Typebeskrivelse | MKL3H |
Bredde | 1112 mm |
Højde | 180 mm |
Dybde | 15 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 2.000 kg |
Farve | Aluminiumsfarvet |
Materiale | Aluminium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)