Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aluminiumstape 3M™

Tape, aluminium 3M
ALU. TAPE 3M 50 MM X 18,3 M

Varenr. 5M06935

EAN 4046777164206

Prisvisning for kunder efter login
Aluminiumstape 3M™

Varenr. 5M06935

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med blødt aluminiumsrygmateriale og et specialudviklet trykfølsomt akrylklæbestof.
  • Med syntetisk akrylklæber, der hæfter mod sin egen ryg
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til ventilationsrør, karrosseri og pladearbejde.

Instruktioner

Anbefalet temperatur ved opbevaring: 21 ºC.

Tykkelse

0,1 mm

Farve

Aluminium (grundmateriale)

Bredde

50 mm

Længde

18,3 m

Min./maks. temperaturmodstand

-54 til 150 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

0 til 40 °C

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 20 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger