Analog loddestation 60 W
Analog loddestation 60 Watt
WURTH LODDESTATION ANALOG 60W
Varenr.
071594 50
EAN 4024835557368
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55959.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56013.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Elektronisk temperaturstyret loddestation
- Ergonomisk udformet loddekolbe
- Potentialudligningsbøsning (forbundet med loddespidsen med høj modstand) for komponentsikkerhed
- Multifunktionelt opbevaringsstativ med drejelig svampeholder til højre- og venstrehåndede
- Fuldt isoleret
- Meget fleksibel, varmebestandig forbindelsesledning til loddekolbe (1,5 m)
- Forsyningsspænding 230 V AC, 50-60 Hz
- Loddekolbe 24 V AC
Nominel effekt | 60 W |
Min./maks. temperatur for loddekolbespids | 150 til 450 °C |
Opvarmningstid | 60 s |
Maks. frekvens | 60 Hz |
Min. temperatur for loddekolbespids | 150 °C |
Kabellængde (sekundær) | 1,5 m |
Betingelser for nominel effekt | ved 350 °C |
Sekundær spænding | 24 V/AC |
Opvarmningstid, betingelser | Indtil 280 °C er nået |