Ansatsskrue Forzinket stål
Forzinket stål TX
ANSATSSKRUE M. SEKSKANT TX25 M8X60
Varenr. 0232308060
EAN 4045727451083
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
Med cylinderhoved og skruenøgleflade fra størrelse M8
- Lettere håndtering ved tilspænding med en skruenøgle takket være skruenøglefladen og TX cylinderhoved fra størrelse M8
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Gevindtype x nominel diameter | M8 |
Længde | 60 mm |
Egenskabsklasse | 4,8 |
Indvendig kærv | TX25 |
Nøglevidde | 6 mm |
Gevindlængde (gevind til træ) | 30 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 20 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!