Apparathjul med drejebeslag
Maskinhjul med drejeligt beslag
APPARROLL-LENK-ANSHRPL-D80-65KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Glidelejenav
- Beskadiger ikke gulvet
- Styrke: 83±5 Shore A
- Fælgen består af to stålpladeskiver, nittede og elektroforzinkede
- Lavt støjniveau
- Lav rullemodstand
- Anvendelsestemperatur: -20 °C til +60 °C
- Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus
- Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring
- Støvbeskyttelsesring
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Til fugtige miljøer. Modstandsdygtigt over for fortyndede syrer. Ikke modstandsdygtigt over for organiske opløsningsmidler og olier. Disse hjul anvendes f.eks. på værksteds- og monteringsvogne, lastruller, servicevogne, rulleborde og affaldsbeholdere.
Rullens diameter (D) | 80 mm |
Bæreevne | 65 kg |
Højde (H) | 107 mm |
Rullebredde (L) | 25 mm |
Bolthullets dybde (R) | 37 mm |
Hulafstand (a) | 80 mm |
Hulafstand 2 (b) | 60 mm |
Hulbredde (c) | 9 mm |
Min. temperaturforhold | -20 °C |
Maks. temperaturforhold | 60 °C |