Apparathjul med drejebeslag
Maskinhjul med drejeligt beslag
HJUL MED DREJEBESLAG Ø160-180KG
Varenr. 0683567804
EAN 4045727123980
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Glidelejenav
- Beskadiger ikke gulvet
- Styrke: 83±5 Shore A
- Fælgen består af to stålpladeskiver, nittede og elektroforzinkede
- Lavt støjniveau
- Lav rullemodstand
- Anvendelsestemperatur: -20 °C til +60 °C
- Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus
- Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring
- Støvbeskyttelsesring
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Til fugtige miljøer. Modstandsdygtigt over for fortyndede syrer. Ikke modstandsdygtigt over for organiske opløsningsmidler og olier. Disse hjul anvendes f.eks. på værksteds- og monteringsvogne, lastruller, servicevogne, rulleborde og affaldsbeholdere.
![]() | |
Rullens diameter (D) | 160 mm |
Bæreevne | 180 kg |
Højde (H) | 199 mm |
Rullebredde (L) | 40 mm |
Bolthullets dybde (R) | 56 mm |
Hulafstand (a) | 105 mm |
Hulafstand 2 (b) | 80 mm |
Længde (A) | 140 mm |
Bredde (B) | 110 mm |
Hulbredde (c) | 11 mm |
Min. temperaturforhold | -20 °C |
Maks. temperaturforhold | 60 °C |