Arbejdsbukser 4-vejsstretch, Engel Entire
Arbejdsbukser ENGEL ENTIRE 4-vejs STRETCH
ENTIRE BUKS 4-VEJS SORT STR. 92
Varenr. 9501023727
EAN 5702820839451
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Arbejdsbukser i 4-vejsstretch for optimal bevægelsesfrihed, lavet af slidstærkt materiale, der kombinerer komfort og holdbarhed.
- Arbejdsbukserne er designet med 4-vejsstræk, der sikrer optimal bevægelsesfrihed og komfort i krævende arbejdsmiljøer
- Fremstillet af et slidstærkt og fleksibilit materiale
- Ripstop-stoffet i kontrastfarve tilføjer både styrke og et moderne udtryk
- Skjult knaplukning beskytter overflader mod ridser
- Elastik i taljen bagpå sikrer en god pasform under bevægelse
- Knælommer med CORDURA®-forstærkning og velcrolukning giver ekstra beskyttelse og tilpasningsmuligheder
- Mange funktionelle lommer, herunder en lårlomme med lynlås og mobiltelefonlomme, tilbyder rigelig opbevaringsplads
- Forstærket tommestoklomme og hammerstrop gør det nemt at opbevare værktøj
- Knapper til hurtig montering af hængelommer øger alsidigheden
- Refleksprint bag på knæene forbedrer synligheden i dårlige lysforhold
- Plejeinstruktionerne understreger behovet for skånsom behandling for at bevare buksernes levetid
Farve | Sort, Antracitgrå |
Størrelse | 92 |
Materiale | 91% polyamide, 9% elastane |
Stofvægt pr. m2 | 230 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørretumbles, Må ikke stryges, Må ikke renses |