Arbejdsbukser, X-treme strækbar FE Engel
X-TREME ARBEJDSBUKSER SORT STR 96
Varenr. 5359953096
EAN 5702820383510
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Håndværkerbuks med smallere pasform og i strækbart materiale
God pasform
- Mekanisk stræk for god pasform
- 2 indstillingsmuligheder for knæpude
- Strækbart og ventilerende materiale i knæhaserne
- Ergonomisk korrekt formet og forstærket knæparti
Slidstærk og funktionelle
- Forstærkning i bunden for ekstra slidstyrke
- Ekstra bred oplægning muliggør en ekstra benlængde med 6 cm
- Strop med D-ring
- Knapper til montering af hængelommer
- Reflekser bagpå benene for øget synlighed
- Mange lommer
Farve | Sort |
Størrelse | 96 |
Materiale | 65 % polyester, 35 % bomuld |
Stofvægt pr. m2 | 250 g |
Kan vaskes ved | 60 °C |