Arbejdshandske, Copenhagen
Beskyttelseshandske, Copenhagen
COPENHAGEN ARBEJDSHANDSKE, STR. 12
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klassisk allround arbejdshandske i oksespalt, godkendt efter EN 420 og EN 388-414
Slidstærk og komfortabel
- Oksehud i håndflade og på knoer giver ekstra værn mod skrammer og hudafskrabninger
- Bomuldsfor indvendig i håndfladen
- Bomuldsoverhånd med indsyet elastik
- 7 cm forstærket manchet
- Dobbeltsyet, hvilket giver ekstra holdbarhed
- Refleks på lillefinger for øget synlighed
Godkendt efter EN 420 og EN 388-4144.
Anvendelsesområde
Velegnet til industri, bygge- og anlægsbranchen samt til værksteder, transport m.v. Arbejdshandsken er ikke egnet til kemikaliehåndtering.
Størrelse | 12 |
Materiale | Læder |
Standarder | EN 420 |
Kategori | 1 |
Farve | Rød |