Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Asfaltrager GALAX

Asfaltstamper GALAX
GALAX ASFALT RAGER BLAD METAL

Varenr. 9501015654

EAN 5701718608025

Prisvisning for kunder efter login
Asfaltrager GALAX

Varenr. 9501015654

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 3 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Asfaltrager med asketræskaft.

Stålrør med 2 arme for alu eller træ blad.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium/aluminium

Overflade

Ulegeret

Bredde

75 mm

Produktvægt (pr. vare)

280 g

Længde

70 cm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger