Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Asfaltrager GALAX

Asfaltstamper GALAX
GALAX ASFALT RAGER

Varenr. 9501015656

EAN 5701718608001

Prisvisning for kunder efter login
Asfaltrager GALAX

Varenr. 9501015656

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 3 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Asfaltrager med asketræskaft.

Stålrør med 2 arme for alu eller træ blad.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål/plast

Overflade

Almindelig

Bredde

70 cm

Produktvægt (pr. vare)

1,5 kg

Længde

180 cm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Asfaltrager GALAX

GALAX ASFALT RAGER BLAD METAL

Asfaltrager med asketræskaft.
x 3 stk.
Asfaltrager GALAX

GALAX ASFALT RAGER BLAD TRÆ

Asfaltrager med asketræskaft.
x 3 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger