Asfaltstamper
Asfaltstamper
ASFALTSTAMPER 20X20CM VÆGT 9KG
Varenr. 0695559416
EAN 4045989568659
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
Stampe med gummistøddæmpere.
- Ideel til størkningsarbejde på mindre overflader (reparation af asfalt)
- Særlig holdbar udformning, høj slidstyrke
- Indbyggede gummielementer absorberer stød, hvilket giver føreren høj komprimeringsstyrke og lav stødbelastning
- Materiale: Stålpulver-finish
- Højde 115 cm, håndtagsrør 10 cm
- Stampeplade 20 x 20 cm
- Vægt: 9 kg
- Også velegnet til lægning af tennisbanelinjer
Anvendelsesområde
Vej og park, anlægsgartnere
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |
Bredde | 20 cm |
Produktvægt (pr. vare) | 10690,000 g |
Længde | 115 cm |