Autoledning Twinflex
Autoledning Twinflex
AUTOLEDNING 2X16MM2 TWINFLEX CLASS 6
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Twinflex
- Kablerne ligger parallelt side om side
Fleksibelt kobberkabel under en to-lags isolering: PVC og transparent PVC
Nominelt tværsnit | 2 x 16 mm² |
Ledningstværsnit | 16 mm² |
Farve | Rød, Sort |
Udvendig diameter | 9 mm |
Længde | 25 m |
Min./maks. temperaturforhold | -5 til 70 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)