Automatisk sikkerhedskabeltromle EKA 17-S 3500 W
Automatisk sikkerhedskabeltromle Cargo
VÆGHÆNGT KABELOPRULLER 17M-3X2,5MM
Varenr. 0774017350
EAN 4065233128781
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkert og komfortabelt arbejde
Slangen føres fra venstre mod højre under oprulning, hvilket forhindrer knuder. Bremsefunktionen minimerer risikoen for, at kablet bliver slynget rundt på en ukontrolleret måde, hvis det uforvarende slippes.
Maks. effekt på 3500 watt (kabel rullet ud)
Beskyttelse mod snavs
Det robuste, lukkede plasthus beskytter kablet og rullemekanismen mod støv og andre urenheder
Termisk automatsikring forhindrer overbelastning
Overophedningsbeskyttelsen udløses, hvis kablet ikke er rullet tilstrækkeligt ud, og der genereres varme ved høj strømgennemgang.
Væg- og loftmontering er mulig
Beslaget giver en sikker fastgørelse på lige flader.
Beskyttet mod massive fremmedlegemer, der er større end 1 mm, og mod vandstænk
Vand, der sprøjtes mod huset fra alle retninger, har ingen skadelig effekt.
Inkluderet i leveringen
- Monteringsbeslag, komplet
- Med 1,60 m forbindelsesledning, uden stik
IP44-beskyttelsesgraden kan ikke længere garanteres, hvis stikket udskiftes. Produktet 0774017350 har en enkelt sikkerhedskobling, og produktet 0774017353 har en 3-polet sikkerhedskobling.
Kabellængde (oprullet) | 17 m |
Kabeltype | H07RN-F3G2,5 mm² |
Kabellængde (udrullet) | 1,25 m |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Nominel spænding | 240 V/AC |
Strøm (med kablet rullet op) | 2400 W |
Strøm (med kablet rullet ud) | 3500 W |
Min./maks. temperaturforhold | -10 til 50 °C |
Længde x bredde x højde | 496 x 194 x 397 mm |
Stiktype | F |