BRK-adapter med o-ring og 24° kegle
BRK-adapter, konisk, med O-ring
BRK KONISK ADAPTER M22 - M16
Varenr.
0885337767
EAN 4046777435009
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skrueforbindelsessystem af messing til trykluftbremsesystemer i erhvervskøretøjer.
- Indstiksforbindelse
- Kan ikke løsnes
Anvendelsesområde
Til plastrør i henhold til:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Forbindelsesgevind (D/D1) | M22 x 1,5 |
Forbindelsesgevind 2 (D2) | M16 x 1,5 |
Materiale | Messing |
Nøglevidde | 28 mm |