BSL metaldiamantskæreskive
Diamantskæreskive BSL metal
DIAMANTSKÆRESKIVE METAL 125X22,23X1,3MM
Varenr. 0668440125
EAN 4065233076921
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt lang levetid
30 til 50 gange længere levetid end limede skiver
Ingen reduktion i udvendig diameter
Konstant skæreevne og -dybde i hele levetiden
Ekstra laseråbninger reducerer støj og vibrationer
Mere miljøvenlig og sikrere
- 100 % genanvendeligt
- Ekstremt brudsikker
- Færre gnister
- Ingen yderligere støv- og lugtforurening
Ingen udløbsdato
Ufølsom over for temperaturændringer og fugt
Ingen opbevaringsbegrænsninger
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver mindre let at skære, er levetiden udløbet. Efterskærpning er ikke mulig.
- Opdel større tværsnit af arbejdsemner i flere sektioner (svingsnit)
- Arbejd uden tryk - maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter - risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj under arbejdet.
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sidelæns slibning
- Brug et passende beskyttelsesdæksel
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
- Særligt velegnet til alle stålmaterialer, støbejern og plast og meget velegnet til rustfrit stål.
- Velegnet til ikke-jernholdige metaller som aluminium
- Skærer også træ, blød sten, keramiske fliser og andre mineralske materialer, men vær forsigtig: Ikke egnet til kontinuerlig brug, ellers reduceres skæreevne og levetid
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Skærehastighed (pointsystem) | 2 af 4 punkter |
Skærekvalitet (pointsystem) | 1 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Segmenthøjde | 3 mm |
Segmenttykkelse | 1,3 mm |
Antal segmenter | 10 STK |
Segmentforbindelse | BSL |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. periferihastighed | 80 m/sek. |
EN-standard | 13236 |