Bagdørføring til Opel Movano, Renault Master og Nissan Interstar
Dørfør., Opel Movano, Renault Master
DRGUID-DOORSLIDER-MASTER-RAL7016-HTF12
Varenr.
096381 893
EAN 4062855224860
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
Beslag til at styre bageste dørramme
- Til Opel Movano (modelår 2010-2022), Renault Master og Nissan Interstar
- De eksisterende monteringspunkter på køretøjet er brugt til installationen
- For at kompensere for, at indvendigt biludstyr flytter sig i forhold til køreretningen, har beslaget to huller med en længde på 60 mm
Bemærk
Hvis der er monteret en foldbar og udtrækkelig arbejdsbænk, kan bagdørføring ikke bruges.
Bredde | 380 mm |
Højde | 70 mm |
Længde | 380 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,400 kg |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |