Bagplade med grip Til støvfrit arbejde og optimale resultater
Slibesål flere huller
BAGPLADE MULTIHUL MELLEM Ø125MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Uanset huller
Velegnet til alle kommercielt tilgængelige hulmønstre
Hurtig og nem identifikation af den korrekte bagplade til grip
Farvekodningssystemet gør det muligt hurtigt at finde den korrekte pladehårdhed.
Effektivt og støvfrit arbejde
Udsugningsydeevnen er optimeret ved direkte forbindelse af udsugningshullerne til de enkelte kamre. Ingen tilstopning af huller med støv.
Ikke egnet til excentersliber med skive ETS 125-E twin varenr. 07021280 og excentersliber med skive ETS 150-E twin varenr. 07021290.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Hulmønster | Flere perforeringer |
Design | Mellem |
Klæbesystem | Grip |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!