Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bagplade til trækankre, to dele

Bagplade, todelt trækanker
MONTERINGSPLADE FZV 60X340X3,0

Varenr. 5392000307

EAN 4062856220175

Prisvisning for kunder efter login
Bagplade til trækankre, to dele

Varenr. 5392000307

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
  • Ideel til en række monteringssituationer takket være flere kombinationsmuligheder med det respektive bundelement

  • Mulighed for præfabrikation på fabrikken, såsom montering af bagpladen eller hele paneler og færdiggørelse af indvendige vægge

  • Stor trækevne
Bemærk

Ingen beskadigelse af vægelementer under transport og reduceret risiko for personskade fra ikke-fremspringende dele

CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-14/0274

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Formontering af bagpladen med ankersøm eller bjælkeskoskruer på fabrikken

  • Slutmontering af bundelementet med pias®-skruer til tilslutning til bagpladen og fastgørelse af boltankre eller betonskruer til forankring i jorden på byggepladsen

  • Det er også muligt at justere højden nemt og hurtigt på byggepladsen

Typebeskrivelse

BP 60-340

Bredde

60 mm

Højde

340 mm

Tykkelse

3 mm

Antal huller

20 STK

Huldiameter

5,1 mm

Godkendelse

ETA-14/0274

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bundelement til trækankre, to dele

TRÆKANKER - FOD - 155X63X60X3,0

Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
x 10 stk.
Bundelement til trækankre, to dele

TRÆKANKER - FOD - 95X90X65X4,0

Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
x 10 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Gulvforbindelse til trækankre, to dele

TRÆKSTANG FZV 535X40X3,0

Specielt udviklet til trækforankring i jordniveau med trærammekonstruktion eller træpladekonstruktion
x 10 stk.
ASSY® 4 JH bjælkeskoskrue Forzinket stål, fuldgevind, panhoved

ASSY 4 BESLAGSSKRUE PH RW20 FZB 5X60

Fuldgevindskrue med visuelt tiltalende panhoved med skaftforstærkning monteret på undersiden til fastgørelse af pladedele og metalforbindelser i træ på indendørs tørre eller våde områder
x 250 stk.