Bagplade til trækankre, to dele
Bagplade, todelt trækanker
TRÆKSTANG FZV H 65X380X2,0
Varenr. 5392000312
EAN 4065746363365
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
Ideel til at forbinde trækonstruktioner til beton-, stål- og træunderkonstruktioner
- Ideel til en række monteringssituationer takket være flere kombinationsmuligheder med det respektive bundelement
- Mulighed for præfabrikation på fabrikken, såsom montering af bagpladen eller hele paneler og færdiggørelse af indvendige vægge
- Stor trækevne
Bemærk
Ingen beskadigelse af vægelementer under transport og reduceret risiko for personskade fra ikke-fremspringende dele
CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-14/0274
Anvendelsesområde
- Formontering af bagpladen med ankersøm eller bjælkeskoskruer på fabrikken
- Slutmontering af bundelementet med pias®-skruer til tilslutning til bagpladen og fastgørelse af boltankre eller betonskruer til forankring i jorden på byggepladsen
- Det er også muligt at justere højden nemt og hurtigt på byggepladsen
![]() | |
Bredde x højde x dybde | 65 x 380 x 52,5 mm |
Bredde | 65 mm |
Højde | 380 mm |
Tykkelse | 2 mm |
Antal huller | 20 STK |
Huldiameter | 5,1 mm |
Godkendelse | ETA-14/0274 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!