Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bajonetsavklinge, byggeri, tre stjerner Til mursten/gasbeton

Bajonetsavklinge 3S til mursten/porebeton
LETBETON KLINGE 240MM

Varenr. 0615724012
EAN 4045989324361

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til skæring i letvægtsbyggematerialer, f.eks. mursten, gasbeton og cementmaterialer
  • Meget grov tanddeling for hurtige skæreresultater

  • Bredt hus og stor vægtykkelse for høj stabilitet

  • Begrænsning af skæredybde for mindre afrivning og sikkert arbejde (anti-tilbageslagseffekt).
Bemærk

Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.



Murstensstatik


  • Trykstyrke:

Trykstyrken er brudstyrken i N/mm², baseret på den samlede bæreflade (trykområde plus perforeringstværsnit). Murstenene kategoriseres i styrkeklasserne iht. DIN 105 baseret på belastningsgraden indtil registreret brud under testen.
  • Styrkeklasser:

Styrkeklasserne for mursten defineres i DIN 105. Klassificeringen er delt op i niveauer fra 2-28. Mursten af høj styrke og klinker kan også have betydeligt højere styrker. Varmeisolerende Poroton-mursten opnår styrkeklasser på 6-12. Murstens styrkeklasse alene giver ikke oplysninger om murværkets bæreevne, men angiver snarere en værdi for murværkets trykstyrke sammen med den anvendte mørtel.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Farvekode


  • Brun: Velegnet til træ

  • Blå: Velegnet til metal

  • Grå: Velegnet til konstruktion/universel anvendelse

  • Grøn: Velegnet til rustfrit stål

  • Rød: Velegnet til specialindsatser


Stjernesystem


  • Fire stjerner: Højtydende savklinge med en ekstremt lang levetid ved ekstreme anvendelsesformål

  • Tre stjerner: Højtydende savklinge til ekstremt krævende anvendelsesformål med høj skæreevne og lang levetid.

  • To stjerner: Fremragende klinge til kraftige anvendelser.

  • En stjerne: Fremragende standardklinge til almindelige anvendelser.

Længde (L)

240 mm

Afstand mellem tænder

12,7 mm

Tykkelse

1,5 mm

Særligt velegnet til

Mursten
Gasbeton
Fibercement

Min./maks. materialetykkelse

0-150 mm

Antal stykker

1 STK

Design

Kort

Bredde

23 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger