Bajonetsavklinge af metal, fire stjerner, Demolition Longlife/rustfrit stål, professionel til nedrivningsarbejde
Bajonetsavklinge 4S, nedrivning Longlife, metal
BAJONETSAVKLI. 3STK DEMOLITION 300X3,0
Varenr. 0615930300
EAN 4099618954344
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
Bedst mulige bæreevne og ekstremt lang levetid. Specielt til skæring i rustfrit stål
- Hårdmetallet garanterer en meget lang levetid og giver maksimal bæreevne, især ved skæring i rustfrit stål.
- Klingen skærer præcist og vinkelret takket være den ekstremt brede klinge
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til metalbajonetsavklinger skal du sørge for køling, reducere antallet af slag og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger bajonetsavklingernes levetid.
Længde (L) | 300 mm |
Afstand mellem tænder | 3,0 mm |
Tykkelse | 1,25 mm |
Særligt velegnet til | Metalprofiler og rør, Rustfrit stål, profiler og rør, Tykke metalplader |
Egnet til | Stålrør og støbejernsrør |
Min./maks. materialetykkelse | 4-12 mm |
Antal stykker | 3 STK |