Bajonetsavklinge, træ, to stjerner Til træ med søm
Bajonetsavklinge 2S til træ med søm
BAJONETSAVKL.300MM 6T." TRÆ 5 STK







Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Grov tandafstand og lige tænder til ren og hurtig skæring
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Længde (L) | 305 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 3,6-5,1 mm |
Tykkelse | 1.25 mm |
Særligt velegnet til | Træ med søm, PVC, Kunststof, Hårdttræ, Blødt træ, Krydsfiner, Krydsfiner |
Min./maks. materialetykkelse | 10-250 mm |
Antal stykker | 5 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)