Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bakke

Hylde med monteringsprofil 0/40/80 grader
COF BAKKE 0/40/80 335X231X30MM

Varenr. 1967780127

EAN 4066441829323

Prisvisning for kunder efter login
Bakke

Varenr. 1967780127
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
Med tilkoblingsprofil 0/40/80°

Bakke



- Kan bruges som værktøjsholder med skumindlæg eller bærbar arbejdsflade



- Alle bakker er bestykket med to nittede profiler



Fordele for dig:



Individuel


Arranger arbejdspladsen, så den passer til dine personlige behov



Fleksibel


Reager på skiftende arbejdsgange og skift hurtigt værktøj



Overskueligt arrangeret


Overblik over værktøj og materialer giver hurtig og enkel adgang



Mobil


Kan bruges hvor som helst og nem at bære, sparer unødvendige bevægelser



Ryddeligt


Opbevar arbejdsmaterialer på en sikker, overskuelig måde, og hold værdifulde arbejdsflader fri



Ergonomisk


Arbejdsmaterialer lige ved hånden, hvilket fjerner stress fra brugeren

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

335 mm

Bredde

231 mm

Højde

30 mm

Materiale

Pladestål

Overflade

Pulverlakeret/ stålplade

Design

Tværgående

Farve

Antracitgrå RAL 7016

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger