Batteri Li-ion 28 V
Lithium-ion-batteri 2-28,0 V
LI-ION BATTERI 28V/3,0AH 2. GEN.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Let og højtydende batteri uden hukommelseseffekt
Litium-ion-teknologi
Kontinuerlig overvågning af batteriets kapacitet
Visning af ladestatus på batteriet
Kompatibel med eksisterende batteridrevne 28-volts systemprodukter
Nominel spænding | 28 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 3 Ah |
Ladetid | 60 min. |
Vægt for batteri | 995 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 06 |
Produktvægt (pr. vare) | 1057,000 g |
Egnede maskiner | Würth BS-28 combi, Würth H 28-MA, Würth H 28-MAS, Würth HKS 28-A, Würth HL 28-A, Würth SBS 28-A, Würth STP 28-A |
Batteritype | Li-lon |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)