Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Batteri-/ladesystemtester med termisk printer

Batteri-/generatortester med termisk printer
BATT TESTER MED PRINTER

Varenr. 0772800100

EAN 4065233025271

Prisvisning for kunder efter login
Batteri-/ladesystemtester med termisk printer

Varenr. 0772800100
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
Intelligent batteri- og ladesystemtester til enkel, hurtig og nøjagtig test af startbatterier med integreret termisk printer
  • Test af batterier fra 6 til 12 volt og test af ladesystemer (generatorer) ved 12 og 24 volt

  • Kontrol af batteristatus (SOC), ladestatus (SOH), koldstartsstrøm (CCA), startspænding og diodebølge

  • Beskyttelse mod omvendt polaritet forhindrer ulykker, når der tilsluttes en spændetang

  • Der kræves kun en minimal indsats, da det ikke er nødvendigt at fjerne batteriet

  • Batteritest kan udføres, mens kunden er til stede, og de nødvendige forholdsregler kan træffes med det samme

  • Batteritest kan dokumenteres med det samme ved hjælp af integreret termisk printer med personlige udskrifter

  • Testen påvirker ikke batteriets ladestatus

  • Operatørfejl undgås, da enheden automatisk justerer testkriterierne og testtiden

  • Klart og eksplicit testresultat, ingen fejlfortolkning

  • Spændingsmåling fra 1,5 til 30 V

  • Fuldt isoleret spændetang af høj kvalitet

  • 16-cifret LCD-display med baggrundsbelysning

  • Displayet kan justeres til lysforholdene

  • Flersproget menuvejledning og udskrift

  • Klokkeslæt/dato kan indstilles


Teststandarder (testområder):


  • CCA/SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (efter batteritype)
BemærkPapirruller medfølger ikke
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Test af batterier fra 6 til 12 volt og test af ladesystemer fra 12 og 24 volt



Kontrol af batteristatus (SOC), ladestatus (SOH), koldstartsstrøm (CCA), startspænding og diodebølge

Nominel spænding

12 V

RoHS-kompatibel

Ja

Håndtag, materiale

RBR

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Papirrulle

PAPIRRULLE F/BATTERITESTER

Egnet til Batteri-/ladesystemtester varenr.: 0772800100
x 5 stk.
Højtydende batteri

BATTERI ALKA. MIGNON 1,5V / AA

Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål