Batteribeskyttelse 12 V/DC
Batteribeskyttelse 12 V DC
VOLTAGE BATTERI BESKYTTER 12 V DC
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Beskytter batteriet mod dyb afladning
- Justerbar afbrydelsesspænding: ca. 10,4-13,3 V
Bredde | 87 mm |
Højde | 33 mm |
Længde | 60 mm |
Maks. nominel spænding | 14 V |
Min. nominel spænding | 8,6 V |
Nominel strøm | 10 A |
Min./maks. nominel spænding | 8,6 / 14 V |
Produktvægt (pr. vare) | 0,100 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)