Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Batteridrevet, 12 V LED-arbejdslygte Med drejeligt lampehoved

LED-arbejdslampe med batteri
LED LAMPE BATTERI HSW14

Varenr. 096381 842

EAN 4062856440382

Prisvisning for kunder efter login
Batteridrevet, 12 V LED-arbejdslygte Med drejeligt lampehoved

Varenr. 096381 842
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
Med drejeligt lampehoved
  • 5 W LED-lygte

  • Genopladelige litiumionbatterier

  • Signalfunktion

  • Nødlampefunktion

  • 350 lumen lysafgivelse

  • Med beskyttelse mod dyb afladning

  • Inkl. ladestation

  • Inkl. 230 V og 12 V strømforsyning til cigarettænder
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

173 mm

Højde

317 mm

Dybde

130 mm

Produktvægt (pr. vare)

1,920 kg

Lysstrøm

350 lm

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Nominel spænding

12 V/DC

Farve

Sort

Materiale

Plast

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger