Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Batteridrevet LED-pandelampe Suprabeam V3pro

Suprabeam V3pro batteridrevet LED-pandelampe
SUPRABEAM V3PRO RECHARGEABLE

Varenr. 0827809621

Prisvisning for kunder efter login

Batteridrevet LED-pandelampe Suprabeam V3pro

Varenr. 0827809621

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Kraftig, genopladelig LED-pandelampe.
  • Udstyret med et unikt kabelsystem til maksimal alsidighed og et fuldt elektronisk styresystem med dæmper og hukommelsesfunktion

  • Drejeligt lampehoved

  • Drives af et 2800 mAh li-polymerbatteri. USB-kabel og strømforsyning inkluderet i leveringsomfanget

  • Lampehoved: Hi-tech plastkomposit med højstyrkealuminium

  • Kontakt: Metalknap under lampehovedet

  • 3 lysfunktioner: Standard 130 lm, dæmper med hukommelsesfunktion (10-270 lm) og maks.-tilstand 500 lm

  • Lyskegle: Fokusering sker ved at skubbe lampehovedet

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Velegnet til både kortrækkende og langtrækkende anvendelse.

Lysstrøm

130 lm

Min./maks. lysstrøm

10 / 500 lm

Belysningsområde

245 m

Lysperiode

10 t.

Min./maks. lyseperiode

3-100 t.

Ladetid

5.15 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP X4

Batteritype

Lithium

Nominel spænding

3.7 V/DC

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

2800 mAh