Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Batteridrevet bore-/skruemaskine BS 18-A EC Compact

Bore-/skruemaskine, akku, BS 18-A EC COMPACT
18V-4,0AH AKKU BORE.SKRUEM, KOMP, U.A.L
MASTER

Varenr. 570050701

Prisvisning for kunder efter login

Batteridrevet bore-/skruemaskine BS 18-A EC Compact

Varenr. 570050701

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Let, kraftfuld, litium-ion-batteridrevet 18 V-bore-/skruemaskine til middelkraftigt skrue- og borearbejde. Vælg det batteri, du har brug for, med PICK YOUR POWER.

Lang motorlevetid


Effektiv, vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor



Til komfortabelt og ubesværet arbejde


Særdeles kompakt, ergonomisk og let design



Maksimal levetid og minimal slitage


13 mm metal borepatron med loddede kæber i karbid. De ekstra robuste kæber griber hårdt fat i skaftet på boret.



Godt oplyst arbejdsområde


LED-lys på batteristikkontakten



Beskyttende anti-tilbageslagsfunktion


Registrerer, om enheden er blevet uventet blokeret, og stopper motoren øjeblikkeligt for at undgå personskade. Angivet med flere blinkende hvide LED’er på batteriblokken.



Præcisionsmomentbegrænser


Stopper motoren og forhindrer for kraftig skraldefunktion. Dette beskytter maskinen og materialet, der behandles.

Nominel spænding

18 V/DC

Tomgang 1./2. gear min./maks.

0-600 / 0-1900 omdr./min.

Maks. tilspændingsmoment hård/blød

60 / 31 Nm

Min./maks. spændebredde for borepatron

1.5-13 mm

Antal batterier

0 STK.

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

0 Ah

Maks. borediameter i stål

13 mm

Maks. borediameter i træ

38 mm

Maks. skruediameter

10 mm

Længde

173 mm

Højde

248 mm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

1,7 kg

Batteridrevet bore-/skruemaskine BS 18-A EC Compact indeholdt:

 
Mængde
Produkt
Beskrivelse
Kuffertindlæg til BS 14/18-A EC Compact
1 x
Kuffertindlæg til BS 14/18-A EC Compact CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)
Beskrivelse: For BS 14-A EC Compact and BS 18-A EC Compact cordless drill screwdrivers
Mængde: 1 x
ORSY-kuffert 8.4.2
1 x
ORSY-kuffert 8.4.2 ORSY-KUFFERT 8.4.2
Varenr. 5581011000
Beskrivelse: Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Mængde: 1 x