Batteripakke Li-Ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT
18V-8.0AH AKKU BATTERI M-CUBE W-CONNECT
Varenr. 5703580000
EAN 4065746617635
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
The most powerful and long-lasting battery pack in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use.
Nominel spænding | 18 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 8 Ah |
Egnede ladere | ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
Produktvægt (pr. vare) | 1068,000 g |
Egnede maskiner | M-CUBE 18 volt |
W-Connect-kompatibel | Ja, ved hjælp af tilbehør |
Batteritype | Li-lon |