Batteripakke Li-ion 12 V med oplader og 2 batterier
Batteripakke Li-ion 12 V
12V-4,0AH AKKU PACK, 2BATT/LADER
Varenr. 5700139206
EAN 4062856953486
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
To kraftfulde og robuste batterier og en lader
Let, højtydende og ingen batterihukommelseseffekt
Litium-ion-teknologi
Kontinuerlig overvågning af batteriets kapacitet
Indikator for ladestatus på batteriet
Nominel spænding | 12 V/DC |
Antal batterier/batterikapacitet | 2 x 4 Ah |
Maks. ladestrøm | 4 A |
Kabellængde | 1,60 m |
Vægt for batteri | 720 g |
Batteripakke Li-ion 12 V med oplader og 2 batterier indeholdt:
1
x
Lader 12 volt AL 40-LI Til genopladeligt batteri LI 10,8 volt og 12 volt
BATTERI-LADER AL 40-LI
Beskrivelse:
12 V
Mængde:
1
x
2
x
Genopladeligt batteri Til Würth Power tools Li-ion 12 volt
12V-4,0AH LI-ION BATTERI
Beskrivelse:
4 Ah
Kompakt 12-volts batteri
Mængde:
2
x